• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

TP-Link - VIGI C340(2.8MM) - Caméra Réseau Bullet 4Mp 102°

  • Bullet 4Mp Coul24 102° IR 30m Audio H265+ IP66 IA
    • Fabricant : TP-Link
    • Réf. fabricant : VIGI C340(2.8MM)
    • Référence Sonepar : 08196868861
    • EAN : 4897098688618
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Caméra réseau Bullet extérieure VIGI 4MP Outdoor Full-Color - Connexion PoE extérieure , câblage simple - Clarté et couleurs, tout en un - Surveillez les détails clairs et colorés 24 heures sur 24, même dans l'obscurité totale. Objecti 102°

•Les Atouts de l'article:

Caméra réseau Bullet extérieure VIGI 4MP Outdoor Full-Color Haute définition 4MP :La caméra est livrée avec 4MP, soit plus que suffisamment de pixels pour capturer certains des détails les plus discrets. Objectif :102° Couleur 24h :obtenez des détails de couleur 24 heures sur 24, même dans des conditions d'obscurité totale, grâce à un capteur haute sensibilité et aux LED de projecteur incluses. étanche :IP66 fiable pour des performances extérieures stables. Détection intelligente (détection humaine, détection de mouvement, intrusion dans une zone, franchissement de ligne, falsification vidéo) :recevez des notifications et vérifiez les flux lorsque quelqu'un franchit une limite, pénètre dans une zone que vous avez définie ou obstrue la caméra. H.265+ :sans utiliser de bande passante supplémentaire, vos caméras transmettent une vidéo compressée d'une clarté cristalline pour économiser de l'espace disque, alléger les charges réseau et réduire les coûts de surveillance sans sacrifier la qualité de l'image. PoE/12 V CC :deux modes d'alimentation vous offrent non seulement plus de commodité, mais rendent également votre câblage remarquablement facile. Application VIGI :Gérez votre sécurité du bout des doigts avec l'application VIGI.