• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

TP-Link - VIGI C340-W(4MM) - Caméra Réseau Wifi Bullet 4Mp

  • Bullet Wifi 4Mp Coul24 79° IR30 Audio H265 IP66 IA
    • Fabricant : TP-Link
    • Réf. fabricant : VIGI C340-W(4MM)
    • Référence Sonepar : 08196868367
    • EAN : 4897098683675
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Caméra réseau Bullet extérieure VIGI 4MP Full-Color - Connexion Wi-Fi extérieure, câblage simple - Clarté et couleurs - Détection intelligente - Défense Active - Chaque événement est sous votre contrôle - Amélioration vidéo SmartVid-Smart

•Les Atouts de l'article:

Caméra réseau Bullet extérieure VIGI 4MP Full-Color Haute définition 4MP :la caméra est livrée avec 4MP, soit plus que suffisamment de pixels pour capturer certains des détails les plus discrets. Couleur 24h :obtenez des détails de couleur 24 heures sur 24, même dans des conditions d'obscurité totale, grâce à un capteur haute sensibilité et aux LED de projecteur incluses. Connexion extérieure sans fil :Déploiement simple et rapide avec les signaux Wi-Fi. étanche :IP66 fiable pour des performances extérieures stables. Détection intelligente (détection humaine, détection de mouvement, intrusion dans une zone, franchissement de ligne, falsification vidéo) :recevez des notifications et vérifiez les flux lorsque quelqu'un franchit une limite, pénètre dans une zone que vous avez définie ou obstrue la caméra. H.265+ :sans utiliser de bande passante supplémentaire, vos caméras transmettent des vidéos compressées d'une clarté cristalline pour économiser de l'espace disque, alléger les charges réseau et réduire les coûts de surveillance sans sacrifier la qualité de l'image. Application VIGI :gérez votre sécurité du bout des doigts avec l'application VIGI.