• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

TP-Link - VIGI C540(4MM) - Caméra réseau panoramique PTZ

  • PT 4Mp Coul24 79° IR30m Audio H265 IP66 IA
    • Fabricant : TP-Link
    • Réf. fabricant : VIGI C540(4MM)
    • Référence Sonepar : 08196868378
    • EAN : 4897098683781
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Caméra réseau panoramique et inclinable extérieure couleur VIGI 4MP - Toutes les couleurs , tout le temps - Inclinaison panoramique puissante - Connexion PoE extérieure , câblage simple - Clarté et couleurs 24h/24 - Détection intelligente

•Les Atouts de l'article:

Caméra réseau panoramique et inclinable extérieure couleur VIGI 4MP Haute définition de 4 Mpx :Objecif avec une résolution de 4 Mpx, ce qui est plus que suffisant pour capter certains des détails les plus discrets. Couleur 24 heures sur 24 :Obtenez des détails couleur 24 heures sur 24, même dans des conditions d'obscurité totale, grâce à un capteur haute sensibilité et aux projecteurs LED inclus. Pan Tilt puissant :les itinéraires de patrouille personnalisés et le suivi automatique offrent des options plus intelligentes pour surveiller les zones clés et améliorer la sécurité au sein de votre propriété. étanche :IP66 fiable pour des performances extérieures stables. Détection intelligente (détection humaine, détection de mouvement, intrusion dans une zone, franchissement de ligne, falsification vidéo) :recevez des notifications et vérifiez les flux lorsque quelqu'un franchit une limite, pénètre dans une zone que vous avez définie ou obstrue la caméra. H.265+ :Sans utiliser de bande passante supplémentaire, vos caméras transmettent des vidéos compressées d'une clarté cristalline pour économiser de l'espace disque, alléger les charges réseau et réduire les coûts de surveillance sans sacrifier la qualité de l'image. PoE/12V DC :Deux modes d'alimentation vous offrent non seulement plus de commodité, mais rendent également votre câblage remarquablement facile. Application VIGI :Gérez votre sécurité depuis la paume de votre main avec l'application VIGI.