Description
Caméra réseau panoramique et inclinable extérieure couleur VIGI 4MP - Toutes les couleurs , tout le temps - Inclinaison panoramique puissante - Connexion PoE extérieure , câblage simple - Clarté et couleurs 24h/24 - Détection intelligente
•Les Atouts de l'article:
Vision nocturne couleur ultra-faible luminosité :Capturez des vidéos colorées et de haute qualité 4 MP 24 heures sur 24, même dans des conditions de très faible luminosité, sans aucune lumière supplémentaire. Surveillance à 360° :couvrez tous les coins et éliminez les angles morts. Reconnaissance faciale* :améliore efficacement la gestion des accès et le contrôle des présences tout en protégeant mieux la vie privée.* Analyse des personnes et des véhicules* :Trouvez rapidement les personnes et les véhicules qui vous intéressent à l'aide d'une série d'attributs, ce qui vous permet d'améliorer l'efficacité de la recherche.* Classification des personnes et des véhicules :Distingue les humains et les véhicules des autres objets, afin que vous receviez des notifications d'événements plus précises. Détection intelligente :détecte activement les événements anormaux tels que l'intrusion dans une zone et le franchissement de lignes, en vous envoyant des notifications instantanément. Technologie True WDR :permet d'obtenir des images d'une clarté cristalline dans des scènes à contraste élevé. Défense active :Avertissez instantanément les intrus potentiels avec du son et de la lumière en cas d'événements anormaux. Audio bidirectionnel :grâce à la prise en charge de l'interphone vocal, menez des conversations bidirectionnelles tout en regardant votre flux où que vous soyez. H.265+ :Compresse la taille de la vidéo sans sacrifier la qualité vidéo, ce qui allège la charge réseau et économise de l'espace disque. IP66 étanche :IP66 fiable pour des performances extérieures stables.
•Les Atouts de l'article:
Vision nocturne couleur ultra-faible luminosité :Capturez des vidéos colorées et de haute qualité 4 MP 24 heures sur 24, même dans des conditions de très faible luminosité, sans aucune lumière supplémentaire. Surveillance à 360° :couvrez tous les coins et éliminez les angles morts. Reconnaissance faciale* :améliore efficacement la gestion des accès et le contrôle des présences tout en protégeant mieux la vie privée.* Analyse des personnes et des véhicules* :Trouvez rapidement les personnes et les véhicules qui vous intéressent à l'aide d'une série d'attributs, ce qui vous permet d'améliorer l'efficacité de la recherche.* Classification des personnes et des véhicules :Distingue les humains et les véhicules des autres objets, afin que vous receviez des notifications d'événements plus précises. Détection intelligente :détecte activement les événements anormaux tels que l'intrusion dans une zone et le franchissement de lignes, en vous envoyant des notifications instantanément. Technologie True WDR :permet d'obtenir des images d'une clarté cristalline dans des scènes à contraste élevé. Défense active :Avertissez instantanément les intrus potentiels avec du son et de la lumière en cas d'événements anormaux. Audio bidirectionnel :grâce à la prise en charge de l'interphone vocal, menez des conversations bidirectionnelles tout en regardant votre flux où que vous soyez. H.265+ :Compresse la taille de la vidéo sans sacrifier la qualité vidéo, ce qui allège la charge réseau et économise de l'espace disque. IP66 étanche :IP66 fiable pour des performances extérieures stables.