Description
Caméra réseau VIGI 4MP Outdoor Full-Color Dual-Lens Varifocal Pan Tilt - Clarté et couleurs, tout en un Surveillez les détails clairs et colorés 24 heures sur 24 - Classification des humains et des véhicules - Zoom 3x
•Les Atouts de l'article:
Caméra réseau VIGI 4MP Outdoor Full-Color Dual-Lens Varifocal Pan Tilt Super haute définition 4MP :4MP offre suffisamment de pixels pour capturer certains des détails les plus discrets . 24h en couleur :capture 24 heures de détails en couleur, même dans des conditions de noir absolu, grâce à un objectif à grande ouverture, un capteur haute sensibilité et 4 x lumières supplémentaires connectées. Zoom 3x :permet une visualisation plus rapprochée des objets dans de vastes zones . Zoom instantané :le zoom est instantané sans souffrir de retards ni de glissement d'image. Classification des humains et des véhicules :distingue les humains et les véhicules des autres objets, afin que vous receviez des notifications d'événements plus précises. Détection intelligente :recevez des notifications et vérifiez les flux lorsque quelqu'un franchit une frontière, entre dans une zone que vous avez définie, obstrue la caméra, supprime/abandonne des objets ou entre/quitte certaines régions. Pan Tilt puissant :les itinéraires de patrouille personnalisés et le suivi automatique offrent des options plus intelligentes pour surveiller les zones clés et améliorer la sécurité au sein de votre propriété. Défense Active :Avertissez instantanément les intrus potentiels avec du son et de la lumière en cas d'événements anormaux. Audio bidirectionnel :grâce à la prise en charge de l'interphone vocal, effectuez des conversations bidirectionnelles tout en regardant votre flux depuis n'importe où. H.265+ :compresse la taille de la vidéo sans sacrifier la qualité vidéo, allégeant la charge du réseau et économisant de l'espace disque. IP66 étanche :IP66 fiable pour des performances extérieures stables. Gestion et stockage flexibles :prenez le contrôle total de votre sécurité via quatre méthodes de gestion : l'interface utilisateur Web, l'interface utilisateur NVR, l'application VIGI et VIGI Security Manager. Un stockage local est disponible pour chaque méthode, ainsi qu'un stockage intégré avec emplacement pour carte SD (jusqu'à 256 Go).
•Les Atouts de l'article:
Caméra réseau VIGI 4MP Outdoor Full-Color Dual-Lens Varifocal Pan Tilt Super haute définition 4MP :4MP offre suffisamment de pixels pour capturer certains des détails les plus discrets . 24h en couleur :capture 24 heures de détails en couleur, même dans des conditions de noir absolu, grâce à un objectif à grande ouverture, un capteur haute sensibilité et 4 x lumières supplémentaires connectées. Zoom 3x :permet une visualisation plus rapprochée des objets dans de vastes zones . Zoom instantané :le zoom est instantané sans souffrir de retards ni de glissement d'image. Classification des humains et des véhicules :distingue les humains et les véhicules des autres objets, afin que vous receviez des notifications d'événements plus précises. Détection intelligente :recevez des notifications et vérifiez les flux lorsque quelqu'un franchit une frontière, entre dans une zone que vous avez définie, obstrue la caméra, supprime/abandonne des objets ou entre/quitte certaines régions. Pan Tilt puissant :les itinéraires de patrouille personnalisés et le suivi automatique offrent des options plus intelligentes pour surveiller les zones clés et améliorer la sécurité au sein de votre propriété. Défense Active :Avertissez instantanément les intrus potentiels avec du son et de la lumière en cas d'événements anormaux. Audio bidirectionnel :grâce à la prise en charge de l'interphone vocal, effectuez des conversations bidirectionnelles tout en regardant votre flux depuis n'importe où. H.265+ :compresse la taille de la vidéo sans sacrifier la qualité vidéo, allégeant la charge du réseau et économisant de l'espace disque. IP66 étanche :IP66 fiable pour des performances extérieures stables. Gestion et stockage flexibles :prenez le contrôle total de votre sécurité via quatre méthodes de gestion : l'interface utilisateur Web, l'interface utilisateur NVR, l'application VIGI et VIGI Security Manager. Un stockage local est disponible pour chaque méthode, ainsi qu'un stockage intégré avec emplacement pour carte SD (jusqu'à 256 Go).