• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

TradeForce - 0011680001 - Boitier gel Marcel0 3x4mm2

  • Boitier avec gel Marcel0 pour isolation des connections, 3x4mm2. 10 pcs.
    • Fabricant : TradeForce
    • Réf. fabricant : 0011680001
    • Référence Sonepar : 07914000070
    • EAN : 7630268411886
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Boitier avec gel Marcel0 pour isolation des connections. Capacite max: 3x4mm2. 10 pcs.

•Les Atouts de l'article:

Boitier gel : - Rapide et facile à installer - 100% étanche (IP68)- Taille parfaite pour vos boîtes de dérivation

•Les Atouts de la gamme:

Gel d'étanchéité Tradeforce – Protection et =Fiabilité pour vos installations électriquesLe gel d'étanchéité, également connu sous le nom de gel isolant électrique, garantit un degré de protection IP68, assurant une étanchéité totale contre l'eau et la poussière, même dans des conditions extrêmes. Ce gel innovant peut remplacer tout type de résine traditionnelle, offrant ainsi une solution plus flexible et pratique pour vos installations.Idéal pour l’étanchéité des boîtes de dérivation en extérieur ou dans des environnements humides, il permet de protéger vos connexions électriques des risques liés à l'humidité et aux infiltrations d'eau. Facile à appliquer, il garantit une fiabilité et une durabilité accrues, même dans les environnements les plus exigeants.Optez pour le gel d'étanchéité Tradeforce pour des installations électriques protégées et une longévité optimale de vos équipements.

•Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous

•Quelques mots de nos experts produits Sonepar :

Étanchéité instantanée pour vos connexions, d’un simple geste. Boîtier pré-rempli de gel pour rendre les connexions étanches à l’intérieur d’une boîte de dérivation. Protection IP68. Conditionnement par 10.
? petit, compact, prêt à l’usage
? ré-accessible
? atoxique et sans date de péremption
? Résistant aux UV, sans halogène
? température de pose: -40°C à +50°C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver