• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

TRANSFOS MARY - 22411 - 1P 6.3kVA Nu 400/230

  • Transformateur monophasé 6.3kVA IP00 400/230V
    • Fabricant : TRANSFOS MARY
    • Réf. fabricant : 22411
    • Référence Sonepar : 04879550135
    • EAN : 3701035501353
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Transformateur Monophasé d'isolement Type M1, EN 60076, Puissance: 6.3kVA, IP00 (Nu), Primaire: 400V, Secondaire: 230V

•Les Atouts de l'article:

TransformateurIsolementMonophasé400/230V6,3kVAIP00

•Les Atouts de la gamme:

Transformateurs monophasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver