• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

TRANSFOS MARY - 98521 - Protec Tsfo3P 80kVA 400/400

  • Protections prémontées sur transformateur triphasé 80kVA 400/400V en coffret
    • Fabricant : TRANSFOS MARY
    • Réf. fabricant : 98521
    • Référence Sonepar : 04879098521
    • EAN : 3701035509182
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Protections primaires et secondaires montées/câblées pour transformateurs triphasés 80kVA 400V/400V en coffret IP21 (Primaire: 3x125A courbe D pouvoir de coupure 25kA - Secondaire: 4x125A courbe C pouvoir de coupure 15kA)

•Les Atouts de l'article:

Disjoncteurs montés et câblés en usine Uniquement pour transformateurs triphasés en coffret400/400V80kVANE PEUT ETRE VENDU SEPAREMENT

•Les Atouts de la gamme:

Protections montées, câblées et assemblées sur coffret en usine. Permettent de garantir la sécurité optimale de votre transformateur et de vos intstallations.

Documentation