• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 5626104 - Solvan H2-L OTA 228/54 E 01

  • Luminaire suspendu Solvan 1120mm IP20 IK02 on/off blanc symétrique
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 5626104
    • Référence Sonepar : 00165220678
    • EAN : 4018242206780
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire suspendu - Solvan H - Diffuseur - blanc - Lambertien (L) - IK02 - 3 SDCM - symétrique - on/off - Montage au plafond/en suspension

•Les Atouts de l'article:

Luminaire suspendu en version ligne continue. Pour 2 lampes fluorescentes T16 28/54 Watt. Avec plaque de recouvrement en PMMA, opale. Surface finement structurée. Avec une répartition lambertienne des intensités lumineuses. rendement lumineux maximale du luminaire lm/W. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Corps de luminaire en tôle d’acier. Surface revêtue de blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l): 1120 mm x 101 mm, hauteur du luminaire 70 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +25 °C. Poids: 2.9 kg. Avec ballast électronique, commutable. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver