• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 5856100 - Gelenk-Verb 3P 05 NO XTS24-2

  • Raccord articulé XTS24-2, noir
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 5856100
    • Référence Sonepar : 00165450624
    • EAN : 6410014506247
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Raccord articulé XTS24-2, noir avec angle de 60 à 300°

•Les Atouts de l'article:

de couleur noire Dimensions (L x l): 160 mm x 31,5 mm. hauteur 32,5 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver