• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 5921600 - 07650/I/35-5LV/E-2,5 Tp

  • Profil-support / Rail E-Line 1475mm IP20 blanc
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 5921600
    • Référence Sonepar : 00165225143
    • EAN : 4018242251438
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Profil-support / Rail - 765... E-Line - blanc

•Les Atouts de l'article:

Profil-support universel pour luminaires individuels E-Line T5N/LED. Avec filerie traversante à 5 conducteurs. Tôle d’acier galvanisé, revêtement blanc en laque à base de résine polyester. Version à 1 longueur pour 1 platine-réglette 1475 mm. Dimensions (L x l) 1475 mm x 63 mm, hauteur du profil-support 41 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver