• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 6100000 - 07650M/I/35-5LV/E-2,5 Flex370

  • Profil-support / Rail E-Line 1475mm IP20 argent
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 6100000
    • Référence Sonepar : 00165227576
    • EAN : 4018242275762
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Profil-support / Rail - 765... E-Line - argent

•Les Atouts de l'article:

Profil-support universel pour luminaires individuels E-Line T5N/LED. Avec filerie traversante à 5 conducteurs. Tôle d'acier, galvanisée en dessous, revêtue de laque à la résine polyester gris argent. Version à 1 longueur pour 1 platine-réglette 1175 mm / 1475 mm, Dimensions (L x l) 1475 mm x 63 mm, hauteur du profil-support 41 mm. Profil-support à équipement Flex 370 pour combiner des platine-appareillages aux longueurs de module différentes dans une application de ligne continue.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver