• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 6207740 - 7650M-T LED4000-830 ET

  • Ligne continue E-Line 26W 1475mm 3000K 4200lm IP20 on/off argent symétrique
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 6207740
    • Référence Sonepar : 00165229147
    • EAN : 4018242291472
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ligne continue - 765... E-Line - Lentille - argent - ET - 26W - 4200lm - Intensif (N) - IK06 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 70.000 h - 162lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie

•Les Atouts de l'article:

Platine-appareillage LED pour système de ligne continue E-Line. Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS version 6 et/ou BRC Global Standard Food version 7 (DIN 10500). Plaque de recouvrement servant à compenser la longueur pour des applications de modernisation T8, commercialisés sous forme d’accessoires à commander séparément. L’optique à lentilles en PMMA forme une unité reliée de manière fixe avec respectivement un seul segment LED. À répartition symétrique intensive des intensités lumineuses. Évaluation de l’éblouissement (EN 12464-1) selon UGR < 19. Système LED comprenant 5 segments LED. Chaque segment se compose de 33 Mid Power LED, agencées en 3 rangées, chacune équipée de 11 LED. Flux lumineux du luminaire 4200 lm, puissance raccordée 26,00 W, Leistungsfaktor ? > 0,95, rendement lumineux du luminaire 161 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 50 °C) = 70.000 h, Durée de vie assignée moyenne L85(tq 50 °C) = 50.000 h. Platine-appareillage en tôle d’acier. Surface au revêtement gris argent (RAL 9006). Dimensions (L x l): 1475 mm x 63 mm. Poids: 1.9 kg. Température ambiante admissible (ta): -25 °C - +50 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK06, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Raccordement électrique automatique via des contacts enfichables avec sélection des phases. La sélection des phases s’effectue sans outil. Avec driver. Ce luminaire qui satisfait à toutes les exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits (LSPro) porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

•Les Atouts de la gamme:

Les différentes exigences de divers domaines d’application posent fréquemment un défi à toute étude d’éclairage. Jusqu’à présent, plusieurs systèmes différents étaient nécessaires à une conception optimale d’éclairage. Mais à travers l’E-Line LED, TRILUX permet désormais de disposer d’une ligne continue dont les diverses variantes sont si flexibles, qu’elle sait répondre aux exigences d’éclairage de tout secteur de l’industrie ou des ventes. Et dans le cas d’une rénovation, il est de plus possible de convertir sans outil et en seulement 44 secondes une unité de ligne continue E-Line T5/T8 existant déjà à la technologie LED très efficace. Et grâce au système intelligent de fermeture, l’installation s’effectue en un tour de main.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver