• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 6365151 - LateraloP H1 BLGS 7500-840 ETD

  • Luminaire suspendu Lateralo 70W 1175mm 4000K 8000lm IP20 IK02 UGR19 DALI argent
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 6365151
    • Référence Sonepar : 00165231407
    • EAN : 4018242314072
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire suspendu - LateraloP - Light Guide - argent - ETDD - 70W - 8000lm - IK02 - 3 SDCM - UGR19 - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 114lm/W - DALI - Montage au plafond/en suspension

•Les Atouts de l'article:

Luminaire suspendu à LED exclusif avec composantes directes et indirecte du flux lumineux. Avec système Binary Light Guide (BLGS). Système optique composé de deux plaques de recouvrement en PMMA, disposées l’une sous l’autre pour la diffusion de la lumière. À répartition des intensités lumineuses de type direct-indirect. Composante indirecte à répartition particulièrement extensive. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19. Compatible avec les postes de travail informatisés selon la norme EN 12464­1 Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Système LED à couplage latéral de la lumière dans le système Binary Light Guide. Flux lumineux du luminaire 8000 lm, puissance raccordée 70,00 W rendement lumineux du luminaire 114 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Corps de luminaire en profilé d’aluminium extrudé. Embouts frontaux en aluminium moulé sous pression. Surface au revêtement gris argent (RAL 9006). Dimensions (L x l): 1175 mm x 338 mm, hauteur du luminaire 16 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +25 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 8.5 kg. Aucun câble séparé n’est nécessaire pour assurer l’alimentation électrique du luminaire. L’alimentation s’effectue via les suspensions par câble. Suspension par câble, déjà incluse dans la livraison. Avec driver, dimmable (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). Possibilité de commutation et de gradation du luminaire au moyen de la fonction bouton-poussoir via les bornes de commande DALI (TouchDim). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). L’appareillage et les éléments de raccordement sont placés à l’extérieur du corps du luminaire dans une unité de raccordement. Cache-piton blanc, inclus dans la livraison. Sur demande, le luminaire peut être doté de la fonctionnalité Monitoring Ready (MOR). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

•Les Atouts de la gamme:

Même éteint, ce luminaire suspendu, extra-plat et doté d’une plaque translucide, s’intègre harmonieusement dans tous les environnements. Mais c’est allumé que Lateralo Plus LED déploie tous ses atouts. Il offre un confort visuel maximal et un éclairage homogène presque sans ombre, grâce au guidage innovant de sa composante indirecte à répartition très extensive. L’étude d’éclairage et l’aménagement intérieur sont également simplifiés : la répartition lumineuse extensive permet d’ajuster la distance avec le plafond selon les besoins.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver