• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 6376857 - 8501RE1L/500-840 1G1 ETD 05

  • Encastré de sol Lutera 5W 4000K 500lm IP68 IK10 on/off noir symétrique
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 6376857
    • Référence Sonepar : 00165231545
    • EAN : 4018242315451
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré de sol - Lutera 90 - Lentille - noir - ETD - 5W - 500lm - Sym. rotation intensif (RE) - IP68 - IK10 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - on/off

•Les Atouts de l'article:

LEDSpots encastrés dans le sol pour éclairage d'accentuation, praticable à pied et par des véhicules. Pot d’encastrement dans le sol, à commander séparément sous forme d’accessoires. À répartition à symétrie en rotation profonde des intensités lumineuses. angle d’éclairage 10°. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Système LED équipé de 3 LED. Flux lumineux du luminaire 500 lm, puissance raccordée 5 W, rendement lumineux maximale du luminaire 100 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Autres couleurs de lumière LED disponibles sur demande. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 35 °C) = 50.000 h. Boîtier du projecteur en aluminium moulé sous pression, couleur noir profond, analogue à RAL 9005, laquage par poudre. Avec plaque de fermeture montée, en inox, ronde. (RAL 9005). Verre de fermeture en verre trempé clair, de 15 mm d’épaisseur. Praticable par des véhicules jusqu’à 2000 kg. Pot d’encastrement dans le sol, en tube PVC résistant aux intempéries. Avec anneau de fixation du luminaire en PA6 renforcé par fibres de verre. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP68, Indice de protection du compartiment de la lampe: IP68. degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK10. Indice de protection du compartiment de la lampe: IP68. Poids: 0.6 kg. Avec précâblage prêt au raccordement. Avec puissance raccordée sortant vers l’extérieur, 2 x 1,5 mm2, fermé conformément à l'indice de protection. Espace de raccordement situé à l'intérieur, scellé avec de la résine synthétique époxy. Le luminaire convient à un fonctionnement sur un réseau à tension continue 230 V. Avec appareillage, dimmable. Dimmable via gradation par découpage de phase. Résistance aux pics de tension Mode différentiel / mode commun : / . Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

Le Lutera LED de TRILUX est un luminaire polyvalent pour l'extérieur : il confère aux façades représentatives un aspect moderne et crée en même temps la sécurité dans les zones de cheminement proches des bâtiments. Grâce à ses composants de haute qualité, le luminaire séduit par sa longue durée de vie et son faible besoin d'entretien.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver