• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 6378540 - 8511RMS1L/1000-830 1G1 ET

  • Encastré de sol Lutera 13W 3000K 1000lm IP68 IK10 on/off noir symétrique
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 6378540
    • Référence Sonepar : 00165231585
    • EAN : 4018242315857
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré de sol - Lutera 100 - Lentille - noir - ET - 13W - 1000lm - Sym. rotat.semi extensif (RM) - IP68 - IK10 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - on/off

•Les Atouts de l'article:

LEDSpots encastrés dans le sol pour éclairage d'accentuation, praticable à pied et par des véhicules. Système LED inclinable + / - 10 °. À répartition à symétrie en rotation semi-extensive des intensités lumineuses. angle d’éclairage 30°. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Système LED équipé de 6 LED. Flux lumineux du luminaire 1000 lm, puissance raccordée 13 W, rendement lumineux maximale du luminaire 77 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Autres couleurs de lumière LED disponibles sur demande. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Boîtier de projecteur et anneau de fermeture en fonte d'aluminium, couleur noir profond, analogue à RAL 9005, laquage par poudre. (RAL 9005). Verre de fermeture en verre trempé clair, de 15 mm d’épaisseur. Charge statique admissible jusqu’à 1 500 kg. Praticable par des véhicules jusqu’à 2 500 kg. Anneau de fermeture avec vis de fermeture et inserts filetés en acier inoxydable, fixé de manière permanente. Pot d’encastrement dans le sol, en tube PVC résistant aux intempéries. Avec anneau de fixation du luminaire en PA6 renforcé par fibres de verre. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP68, Indice de protection du compartiment de la lampe: IP68. degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK10. Indice de protection du compartiment de la lampe: IP68. Poids: 1.3 kg. Avec précâblage prêt au raccordement. Avec puissance raccordée sortant vers l’extérieur, 2 x 1,5 mm2, fermé conformément à l'indice de protection. Espace de raccordement situé à l'intérieur, scellé avec de la résine synthétique époxy. Le luminaire convient à un fonctionnement sur un réseau à tension continue 230 V. Avec appareillage électronique, commutable Le système LED à driver convient à un fonctionnement sur des réseaux à tension continue.. Résistance aux pics de tension Mode différentiel / mode commun : 4 kV / 3 kV. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

Le Lutera LED de TRILUX est un luminaire polyvalent pour l'extérieur : il confère aux façades représentatives un aspect moderne et crée en même temps la sécurité dans les zones de cheminement proches des bâtiments. Grâce à ses composants de haute qualité, le luminaire séduit par sa longue durée de vie et son faible besoin d'entretien.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver