• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 6783340 - 1 G2 D2 LED2400-840 ET +HFS 03

  • Plafonnier/Applique 333... 23W 1194mm 4000K 2400lm IP50 IK03 UGR22 on/off
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 6783340
    • Référence Sonepar : 00165235745
    • EAN : 4018242357451
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plafonnier/Applique - 3331 - Diffuseur - argent - rectangulaire - ET - 23W - 2400lm - Lambertien (L) - IP50 - IK03 - 3 SDCM - UGR22 - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 104lm/W - on/off

•Les Atouts de l'article:

Plafonniers à LED pour montage mural ou au plafond. Avec détecteur de mouvement haute fréquence intégré. Avec température de surface limitée (DIN EN 60598-2-24, identifiant D). Vasque en PMMA opale, translucide, à structure prismatique située à l’intérieur. Avec une répartition lambertienne des intensités lumineuses. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 22. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 2400 lm, puissance raccordée 23 W, rendement lumineux maximale du luminaire 104 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps de luminaire en tôle d’acier. Surface revêtue de gris argenté (RAL 9006). Tôle d'acier, adaptée aux contours de la forme convexe de la vasque, avec caniveau intégré pour câble d'alimentation secteur et de repiquage. Dimensions (L x l): 1194 mm x 212 mm, hauteur du luminaire 70 mm. Embouts frontaux en plastique de couleur assortie à celle du corps du luminaire. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP50, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK03, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 4.6 kg. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

La série 333··· LED permet désormais l’utilisation d’un luminaire technique haut de gamme dans tous les emplacements où des luminaires fermés sont recommandés ou prescrits ou bien si des exigences plus élevées sont posées à l’indice de protection (IP50).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver