• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 6795200 - 07650/III/35-7LV+5LV-2,5 Tp

  • Profil-support / Rail E-Line 4425mm IP20 blanc
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 6795200
    • Référence Sonepar : 00165235875
    • EAN : 4018242358755
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Profil-support / Rail - 765... E-Line - blanc

•Les Atouts de l'article:

Profils-support universel pour système de ligne continue à montage rapide E-Line T5N/LED. Filerie traversante à 7 conducteurs. Équipé de plus d’une filerie supplémentaire 5 conducteurs. Profil-support équipé d’une filerie traversante additionnelle à 5 conducteurs pour y raccorder des systèmes de secours ou d’autres applications supplémentaires. Tôle d’acier galvanisé, revêtement blanc en laque à base de résine polyester. Version à 3 longueurs pour 3 platines-réglettes 1475 mm, Dimensions (L x l) 4425 mm x 63 mm, hauteur du profil-support 41 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver