• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 6795500 - 07650M/III/35-7LV+5LV-2,5 Tp

  • Profil-support / Rail E-Line 4425mm IP20 argent
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 6795500
    • Référence Sonepar : 00165235918
    • EAN : 4018242359189
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Profil-support / Rail E-Line 4425mm IP20 argent 12 fils 2,5 mm²

•Les Atouts de l'article:

Profils-support universel pour système de ligne continue à montage rapide E-Line T5N/LED. Filerie traversante à 7 conducteurs. Profil-support équipé d’une filerie traversante additionnelle à 5 conducteurs pour y raccorder des systèmes de secours ou d’autres applications supplémentaires. Tôle d'acier, galvanisée en dessous, revêtue de laque à la résine polyester gris argent. Version à 3 longueurs pour 3 platines-réglettes 1475 mm, Dimensions (L x l) 4425 mm x 63 mm, hauteur du profil-support 41 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver