• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 6825651 - Lunexo H1 CDP-I 6500 840 ETDD

  • Luminaire suspendu Lunexo 59W 1200mm 4000K 6600lm IP20 IK03 UGR19 DALI argent
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 6825651
    • Référence Sonepar : 00165236278
    • EAN : 4018242362783
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire suspendu - Lunexo H - Prisme - argent - ETDD - 59W - 6600lm - Eblouissement UGR19 (W19) - IK03 - 3 SDCM - UGR19 - symétrique - (L80/B50) 70.000 h - 112lm/W - DALI - Montage au plafond/en suspension

•Les Atouts de l'article:

Luminaire suspendu LED rectangulaire, exclusif aux angles arrondis et à arête lumineuse visible. Avec microprismatique interne CDP-I. À répartition symétrique limitée et extensive des intensités lumineuses. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19. Compatible avec les postes de travail informatisés selon la norme EN 12464­1 Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 6600 lm, puissance raccordée 59 W, rendement lumineux maximale du luminaire 112 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 70.000 h, Durée de vie assignée moyenne L85(tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps de luminaire en profilé d’aluminium extrudé. Embouts frontaux en aluminium moulé sous pression. Surface revêtue de gris argenté (RAL 9006). Dimensions (L x l): 1200 mm x 200 mm, hauteur du luminaire 45 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +25 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK03, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 9.0 kg. Suspension par câble et câble d’alimentation, déjà inclus dans la livraison. Longueur standard de la suspension à tige 1500 mm. Avec driver, dimmable (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Nombre des participants DALI affectés: 2. Sur demande, le luminaire peut être doté de la fonctionnalité Monitoring Ready (MOR). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

•Les Atouts de la gamme:

Combiné avec le système de gestion d’éclairage LiveLink, Lunexo LED offre de nombreuses possibilités de contrôle (capteur de lumière du jour et détection de présence) pour un confort d'éclairage maximal, tout en réduisant les coûts d'exploitation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver