• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 6854540 - Ambiella G2 C04 WR LED800-830

  • Downlight Ambiella 9,50W 3000K 800lm IP20 IK02 UGR22 on/off blanc symétrique
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 6854540
    • Référence Sonepar : 00165236796
    • EAN : 4018242367962
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Downlight - Ambiella - Réflecteur - blanc - rond - ET - 9,50W - 800lm - Intensif (N) - IK02 - 4 SDCM - UGR22 - symétrique - (L80/B50) 25.000 h - 84lm/W - on/off - Montage au plafond/encastré

•Les Atouts de l'article:

Spot encastré à LED. Découpe dans le plafond Ø 120 mm, Profondeur d’encastrement 75 mm. Avec diffuseur fermé en PMMA, à prismes. Réflecteur, laqué blanc. À répartition symétrique intensive des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 800 lm, puissance raccordée 9.5 W, rendement lumineux maximale du luminaire 84 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 4 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 25.000 h, Durée de vie assignée moyenne L70(tq 25 °C) = 35.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Anneau de plafond en tôle d'acier. Surface revêtue de blanc (RAL 9016). Dimensions extérieures de la collerette Ø 137 mm, hauteur du luminaire 73 mm. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, Indice de protection par le dessous : IP44, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 0.3 kg. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Appareillage séparé à dispositif anti-traction intégré. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

•Les Atouts de la gamme:

Ambiella LED associe technologie moderne et design intemporel. Il assure un éclairage prestigieux de bureaux, de zones d’accueil et de circulations. Son excellent rapport qualité-prix et son efficacité énergétique permettent un amortissement rapide et font de ce downlight une solution parfaite pour le passage de luminaires conventionnels à la technologie LED. Disponible en trois flux lumineux et deux températures de couleur, Ambiella LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver