• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 6864751 - Aviella C05 OA 1200-840 ETDD 01

  • Downlight Aviella 15W 4000K 1300lm IP20 IK05 UGR28 DALI blanc symétrique
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 6864751
    • Référence Sonepar : 00165236949
    • EAN : 4018242369492
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Downlight - Aviella C - Diffuseur - blanc - rond - ETDD - 15W - 1300lm - Lambertien (L) - IK05 - 4 SDCM - UGR28 - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 87lm/W - DALI - Montage au plafond/encastré

•Les Atouts de l'article:

Downlight encastré rond LED. Découpe dans le plafond Ø 168 mm, Profondeur d’encastrement 45 mm. Avec plaque de recouvrement en PMMA opale. Avec une répartition lambertienne des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 1300 lm, puissance raccordée 15 W, rendement lumineux maximale du luminaire 87 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 4 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Corps du luminaire en fonte d’aluminium. Collerette, laquage par poudre, blanc (RAL 9016). Dimensions extérieures de la collerette Ø 180 mm, hauteur du luminaire 24 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +25 °C. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, Indice de protection par le dessous : IP54, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK05, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 0.4 kg. Avec driver externe dimmable (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). Possibilité de commutation et de gradation du luminaire au moyen de la fonction bouton-poussoir via les bornes de commande DALI (TouchDim). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver