• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 6958400 - 07650/II/35-5LV-2,5 Tp 05

  • Profil-support / Rail E-Line 2950mm IP20 noir
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 6958400
    • Référence Sonepar : 00165238163
    • EAN : 4018242381630
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Profil-support / Rail E-Line 2950mm IP20 noir 5 fils 2,5 mm²

•Les Atouts de l'article:

Profils-support universel pour système de ligne continue à montage rapide E-Line T5N/LED. Avec filerie traversante à 5 conducteurs. En tôle d’acier galvanisé, revêtement noir en résine polyester. Version à 2 longueurs pour 2 platines-réglettes 1475 mm, Dimensions du profil-support (Lxlxh) : 2950 mm x 63 mm x 41 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver