• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 6975140 - Spyd G2N M73 RPX2 LED3600-840 ET TWLi

  • Luminaire encastré Spyd 39W M73 (600x600) 4000K 3600lm IP20 IK02 on/off blanc
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 6975140
    • Référence Sonepar : 00165975140
    • EAN : 4018242385263
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire encastré - Spyd - Optique - blanc - ET - 39W - 3600lm - Eblouissement UGR19 (W19) - IK02 - 3 SDCM - M73 (600x600) - symétrique - 92lm/W - on/off

•Les Atouts de l'article:

Luminaire LED à encastrer pour faux plafonds. Version M73 (600 mm x 600 mm). Avec optique parabolique, grand brillant. À répartition symétrique limitée et extensive des intensités lumineuses. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 3600 lm, puissance raccordée 39 W, rendement lumineux maximale du luminaire 92 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Corps de luminaire en tôle d’acier. Surface revêtue de blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l): 596 mm x 596 mm, hauteur du luminaire 60 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 4.3 kg. Luminaires équipés du système de raccordement pour luminaires Linect®. Permettant ainsi un raccordement de l’extérieur à l’aide d’un connecteur Linect© ou de manière habituelle. Entièrement câblé avec raccordement secteur tripolaire jusqu’à 2,5 mm2. Avec driver. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

Luminaires encastrés pour faux-plafonds à ossatures cachées, avec des accessoires d'encastrement pour faux-plafonds à ossatures apparentes et pour plafonds découpés. Pour l'éclairage de bureaux, d'espaces de vente, de showrooms et d'agences bancaires.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver