• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7008951 - Parelia H-L 13000-840 ETDD 01

  • Luminaire suspendu Parelia 79W 2108mm 4000K 13700lm IP20 IK02 UGR19 DALI blanc
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7008951
    • Référence Sonepar : 00165238888
    • EAN : 4018242388882
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire suspendu - Parelia - Prisme - blanc - ETDD - 79W - 13700lm - Eblouissement UGR19 (W19) - IK02 - 3 SDCM - UGR19 - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 173lm/W - DALI - Montage au plafond/en suspension

•Les Atouts de l'article:

Luminaire suspendu LED exclusif, flux lumineux à composante directe et indirecte et ligne lumineuse latérale visible. À utiliser en luminaire individuel ou luminaire de début, l’embout d’extrémité est inclus dans la livraison. Suspension par câble, déjà incluse dans la livraison. Suspension par câble, déjà incluse dans la livraison (2000 mm). Longueur standard de la suspension à tige 1000 mm. À microprismatique interne, très efficace CDP-I. Vitre de fermeture claire, à surface de sortie de lumière latérale. À répartition symétrique limitée et extensive des intensités lumineuses. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19. Compatible avec les postes de travail informatisés selon la norme EN 12464­1 La disposition latérale des modules lumineux permet d’éviter presque totalement des réflexions sur des surfaces brillantes. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 13700 lm, puissance raccordée 79 W, rendement lumineux maximale du luminaire 173 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps de luminaire en tôle d’acier.Embouts frontaux en polycarbonate (PC). Surface revêtue de blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l): 2107.5 mm x 102 mm, hauteur du luminaire 37 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 6.7 kg. Câble de raccordement transparent, inclus dans la livraison (1000 mm). Avec deux appareillages électroniques, dimmables (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). Possibilité de commutation et de gradation du luminaire au moyen de la fonction bouton-poussoir via les bornes de commande DALI (TouchDim). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Sur demande, le luminaire peut être doté de la fonctionnalité Monitoring Ready (MOR). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

•Les Atouts de la gamme:

En version ligne continue, Parelia LED convient parfaitement à des conceptions d’éclairage axiales. Ce luminaire peut être placé au centre au-dessus d’un bureau sans générer d’éblouissement indirect. Il assure un éclairage homogène et une atmosphère harmonieuse.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver