• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7016640 - Siella G4 D2 OTA19 LED3800-840 ET

  • Plafonnier/Applique Siella 35W 1196mm 4000K 3800lm IP20 IK02 UGR19 on/off blanc
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7016640
    • Référence Sonepar : 00165238980
    • EAN : 4018242389803
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Plafonnier/Applique - Siella D - Diffuseur - blanc - ET - 35W - 3800lm - Eblouissement UGR19 (W19) - IK02 - 3 SDCM - UGR19 - symétrique - (L80/B50) 35.000 h - 109lm/W - on/off - Montage au plafond/en saillie

•Les Atouts de l'article:

Plafonnier LED avec recouvrement prismatique. À répartition symétrique limitée et extensive des intensités lumineuses. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19. Compatible avec les écrans informatiques selon la norme EN 12464-1 grâce à des luminosités réduites L ≤ 3 000 cd/2 pour des angles d’éclairage supérieurs à 65 °, de manière omnidirectionnelle. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 3800 lm, puissance raccordée 35,00 W, Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 35.000 h. Corps de luminaire en aluminium. Surface revêtue de blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l): 1196 mm x 295 mm, hauteur du luminaire 60 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 5.0 kg. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

•Les Atouts de la gamme:

Grâce à la sobriété de ses formes, le Siella LED s'intègre harmonieusement dans tout environnement de bureau. La grande qualité de lumière est restée inchangée : une lumière agréablement homogène sans points LED visibles.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver