• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7022440 - Rapsody V2 M73 OP 3500-840 ET IP65D

  • Luminaire encastré Rapsody V2 34W M73 (600x600) 4000K 3400lm IP65D IK06 on/off
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7022440
    • Référence Sonepar : 00165022440
    • EAN : 4018242510825
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire encastré à LED avec diffuseur opale en PMMA. Version M73 (600 mm x 600 mm). Pour plafond à ossature apparente. Avec diffuseur opale en PMMA

•Les Atouts de l'article:

Luminaire encastré à LED avec diffuseur opale en PMMA. Version M73 (600 mm x 600 mm). Avec diffuseur opale en PMMA. Avec une répartition lambertienne des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 3400 lm, puissance raccordée 34,00 W, Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Corps de luminaire en tôle d’acier. Surface au revêtement blanc Dimensions (L x l): 596 mm x 596 mm, hauteur du luminaire 14 mm. Indice de protection plus élevé IP54 par le dessous. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK06, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 4.9 kg. Avec driver. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver