• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7023400 - 7640/I/7LV/E-2,5+2LV-1,5 Tp 03

  • Profil-support / Rail C-Line 1720mm IP20 argent
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7023400
    • Référence Sonepar : 00165239070
    • EAN : 4018242390700
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Profil-support / Rail - 764... C-Line - argent - 0

•Les Atouts de l'article:

Profils-supports en version de luminaires individuels pour l’éclairage individuel de postes de travail, pour l’éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées ainsi qu’en relation avec des profils-supports multi-longueurs dans des lignes continues Filerie traversante à 7 conducteurs. Avec filerie traversante supplémentaire 1,5 mm2 à 2 conducteurs, équipé de connecteurs mâles et femelles. Tôle d'acier, galvanisée en dessous, revêtue de laque à la résine polyester gris argent. Avec connecteur mâle et femelle à 7 pôles pour le raccordement électrique rapide ainsi que pour une terminaison des extrémités de câbles, protégée contre les contacts accidentels.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver