• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7094059 - Bicult Act T SMS TGCS 5500 ETDI 03 EU

  • Lampe de bureau Bicult 54W 470mm 4350K 5580lm on/off HCL argent
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7094059
    • Référence Sonepar : 00165241374
    • EAN : 4018242413744
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe de bureau - Bicult T - HCL - Prisme - argent - 54W - 5580lm - Eblouissement UGR19 (W19) - IK02 - 3 SDCM - (L80/B50) 50.000 h - on/off

•Les Atouts de l'article:

Luminaire de bureau innovant à composante directe pour l’éclairage individuel des postes de travail et à composante indirecte pour l’éclairage intérieur général. À gestion d’éclairage intégré pour la commande synchrone de la température de couleur en fonction de l’heure et de la saison (commande circadienne) aux deux niveaux de sortie de lumière. La fonction d’éclairage se commande manuellement via 3 éléments de commande ainsi que via l’application smartphone. Avec détecteur de présence HF, commande HCL et équipement Single-Smart-Connect. Le luminaire dispose d’un capteur de lumière du jour/détecteur de présence HF intégré avec détection de la direction du mouvement. À gestion d’éclairage intégré pour la commande synchrone de la température de couleur en fonction de l’heure et de la saison (commande circadienne) aux deux niveaux de sortie de lumière. Système anti-éblouissement triple (TGCS®) pour une composante indirecte à éblouissement réduit, à répartition symétrique et au faisceau d’éclairage limité. À vitre de fermeture en verre acrylique clair, très résistant aux rayures. À répartition symétrique limitée et extensive des intensités lumineuses. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19. Avec équipement HCL pour la commande de la couleur de la lumière au moyen d'un appareil de commande séparé (DT8). Flux lumineux du luminaire 5580 lm, puissance raccordée 56 W, rendement lumineux maximale du luminaire 107 lm/W. Répartition du flux lumineux du luminaire, composante indirecte/directe 90% / 10 %. Teinte de lumière variable (blanc chaud - blanc lumière du jour), température de couleur (CCT) variable (2 700 K - 6 000 K), indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression. Surface revêtue de gris argenté (RAL 9006). Éléments de commande chromés. Dimensions de la tête de luminaire 320 mm x 240 mm, Dimensions du pied de luminaire 240 mm x 180 mm, Hauteur du luminaire (réglable en continu) 500 mm - 650 mm. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 4.7 kg. Bloc secteur avec câble d’alimentation (3000 mm). Avec prise européenne (Typ C, EN 50075). Avec appareillage électronique, gradable (intégré) L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Avec prise USB dans le pied du luminaire pour le chargement d’appareils de communication mobiles (4,9 V / 1 A). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

•Les Atouts de la gamme:

Bicult LED est la première lampe de bureau à combiner un éclairage direct et indirect conforme aux normes. Particulièrement flexible grâce à des réglages personnalisables, il assure un éclairage homogène sans éblouissement.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver