• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7105251 - LightP G2 3P OTR 6500-840 ETDD 01 NO

  • Ligne continue Lightpanel 52W 597mm 4000K 6600lm IP20 DALI blanc symétrique
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7105251
    • Référence Sonepar : 00165240114
    • EAN : 4018242401147
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ligne continue - Lightpanel G2 - Diffuseur - blanc - ETDD - 52W - 6600lm - Lambertien (L) - IK03 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 70.000 h - 127lm/W - DALI - Montage au plafond

•Les Atouts de l'article:

Dalles Light LED pour rail conducteur triphasé. Le panneau lumineux peut être tourné de 90 degrés pour un alignement optimal sur place. Système NORDIC. Avec une répartition lambertienne des intensités lumineuses. La surface plane facilite les opérations de nettoyage sur le luminaire. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 6600 lm, puissance raccordée 52,00 W, Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 70.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps du luminaire plat, orienté design, en plastique. Surface revêtue de blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l): 597 mm x 195 mm, hauteur du luminaire 120 mm.Les cotes se rapportent au panneau lumineux à système optique sans éléments de montage. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK03, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 2.2 kg. Raccordement électrique au moyen de l’adaptateur de rail conducteur triphasé, système NORDIC. Avec driver, dimmable (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). Possibilité de commutation et de gradation du luminaire au moyen de la fonction bouton-poussoir via les bornes de commande DALI (TouchDim). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Sur demande, le luminaire peut être doté de la fonctionnalité Monitoring Ready (MOR). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

•Les Atouts de la gamme:

En remplacement d’une ligne lumineuse continue : grâce à sa lumière d’excellente qualité, très éco-énergétique, le panneau lumineux G2 LED, riche en variantes assure le caractère attrayant de l’éclairage général et du guidage dans le magasin : son interaction avec des projecteurs permettant simultanément une accentuation flexible des marchandises.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver