• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7143440 - 340 WD2 LED 22/14/08/ML-840 ET

  • Gamme 2340 Hublot WD2 4000K 800/1400/2200 lm IP20 IK02 on/off blanc
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7143440
    • Référence Sonepar : 00165241368
    • EAN : 4018242413683
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gamme 2340 Hublot WD2= diamètre 400 mm 4000K 800/1400/2200 lm IP20 IK02 on/off blanc marquage ENEC 50 000 h L70 Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Hublot LED à vasque en polystyrène. Vasque ronde, opale de forme sphérique. Avec une répartition lambertienne des intensités lumineuses. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 22. Flux lumineux du luminaire réglable sur 3 niveaux. Flux lumineux du luminaire 800 lm - 2200 lm, puissance raccordée 7,00 W - 18,00 W, rendement lumineux maximale du luminaire 122.22 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 5 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L65(tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps de luminaire en aluminium. Surface revêtue de blanc (RAL 9016). Diamètre de la vasque Ø 400 mm, hauteur du luminaire 88 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +25 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 0.9 kg. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

•Les Atouts de la gamme:

Le hublot 2340 LED est particulièrement polyvalent. Qu’il soit installé au mur ou au plafond, son flux lumineux réglable de 800 à 2 200 lm (multi-flux lumineux) lui permet de répondre à de nombreuses exigences d’éclairage. Ses domaines d’application : circulations, cages d'escalier, zones d'entrée, salons, hôtels, restaurants, établissements de santé et de soins, résidentiel, secteur de l’enseignement. 2340 LED est la solution pour réussir vos chantiers !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier