• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7257158 - Tago S CDP 7500-840 ETDS 01 EU

  • Luminaire sur pied Tago 75W 695mm 4000K 7500lm on/off blanc symétrique
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7257158
    • Référence Sonepar : 00165243043
    • EAN : 4018242430437
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire sur pied - Tago S - Prisme - blanc - 75W - 7500lm - Eblouissement UGR19 (W19) - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - on/off

•Les Atouts de l'article:

Luminaire sur pied LED à répartition des intensités lumineuses directe et indirecte. Détecteur de présence, infrarouge passif et un capteur de lumière du jour, tous deux intégrés. Système optique composé d’un diffuseur en PMMA prismatique pour la composante directe et d’un diffuseur en PMMA satiné pour la composante indirecte. À répartition symétrique limitée et extensive des intensités lumineuses. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 7500 lm, puissance raccordée 75 W, rendement lumineux maximale du luminaire 100 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Corps de luminaire en aluminium. Composé de tête de luminaire, mât et pied. Surface revêtue de blanc (RAL 9016). Tête de luminaire et mât en version rectangulaire. Le pied support est en U. Dimensions de la tête de luminaire: 695 mm x 310 mm, hauteur du luminaire: 1965 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 14.7 kg. Le raccordement électrique s’effectue au moyen du câble d’alimentation, doté d’un connecteur 3 pôles et d’une prise (3 x 0,75 mm2, 1500 mm). La liaison avec la tête de luminaire s’effectue au moyen d’un connecteur sécurisé par des vis. Avec appareillage électronique, gradable (intégré) Possibilité de commutation et de gradation du luminaire au moyen de la fonction bouton-poussoir via les bornes de commande DALI (TouchDim). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). La commande selon le principe Touch Dimm s’effectue via un capteur tactile encastré à plat dans le mât du luminaire. La gradation des composantes directe et indirecte peut se faire en commun. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver