• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7262000 - 07750 L150 11LV 05

  • Profil-support / Rail E-Line 1475mm IP20 noir
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7262000
    • Référence Sonepar : 00165243121
    • EAN : 4018242431212
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Profil-support / Rail - 775... E-Line Next Flex - noir - 0 - IK00

•Les Atouts de l'article:

Profil-support pour luminaires individuels d’une ligne continue E-Line 7751 Flex ou pour terminaisons d’une ligne continue. Longueur du profil-support: 1475 mm. Équipé d’un système à rails conducteurs 11 pôles pour la connexion électrique sûre et flexible des platine-appareillages. Le système à rails conducteurs permet de positionner librement les platine-appareillages. L’alimentation peut s’effectuer au choix soit aux extrémités, soit du côté plafond au moyen d’une pastille défonçable. Corps du profil-support en tôle d’acier galvanisé à chaud. Surface au revêtement noir. Les plateaux d'appareillage à LED blanches doivent être utilisés pour les applications d'éclairage à bande noire. Pour une application en ligne continue, l’entraxe de fixation peut atteindre 4 000 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver