• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7262200 - 07750 L225 7LV 03

  • Profil-support / Rail E-Line 2213mm IP20 argent
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7262200
    • Référence Sonepar : 00165243123
    • EAN : 4018242431236
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Profil-support / Rail - 775... E-Line Next Flex - argent - 0 - IK00

•Les Atouts de l'article:

Profil-support pour luminaires individuels d’une ligne continue E-Line 7751 Flex ou pour terminaisons d’une ligne continue. Longueur du profil-support: 2212,5 mm. Équipé d’un système à rails conducteurs 7 pôles pour la connexion électrique sûre et flexible des platine-appareillages. Le système à rails conducteurs permet de positionner librement les platine-appareillages. L’alimentation peut s’effectuer au choix soit aux extrémités, soit du côté plafond au moyen d’une pastille défonçable. Corps du profil-support en tôle d’acier galvanisé à chaud. Surface au revêtement gris argent. Les plateaux d'appareillage à LED blanches doivent être utilisés pour les applications d'éclairage à bandes gris argent. Pour une application en ligne continue, l’entraxe de fixation peut atteindre 4 000 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver