• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7266100 - 07650 L150 7LV E 150 03 IP64

  • Profil-support / Rail E-Line 1521mm IP64 argent
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7266100
    • Référence Sonepar : 00165243162
    • EAN : 4018242431625
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Profil-support / Rail - 765... E-Line Next Fix - argent - 0 - IP64

•Les Atouts de l'article:

Profil-support pour luminaires individuels d’une ligne continue E-Line 7651 Fix, en indice de protection IP64 ou pour terminaisons d’une ligne continue. Longueur du profil-support: 1521 mm. Disposant de 1 connecteur femelle pour la connexion électrique sans outil des platine-appareillages. Avec connecteur mâle et femelle à 7 pôles pour le raccordement électrique rapide ainsi que pour une terminaison des extrémités de câbles, protégée contre les contacts accidentels. La filerie traversante thermorésistante est entièrement équipée de tous les composants nécessaires au départ usine. Tous les raccordements rapides disposent d’une protection contre l’inversion de polarité. Corps du profil-support en tôle d’acier galvanisé à chaud. Si le profil-support s’utilise dans des environnements conformes à la catégorie de corrosivité C3 selon la norme DIN EN ISO 12944-2, l’épaisseur de revêtement de 20 µm (Z 275 selon la norme DIN EN 10346) garantit une protection anticorrosion de 33 ans. Surface au revêtement gris argent.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver