• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7295800 - +LLWS IS 345 MX Highbay L37 01

  • Accessoire/pièce de rechange E-Line blanc
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7295800
    • Référence Sonepar : 00165243528
    • EAN : 4018242435289
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Accessoire electrique - 765... E-Line Next Fix - blanc - Borne à fiche

•Les Atouts de l'article:

Platine-appareillage en tôle d’acier. Avec capteur LiveLink intégré pour le raccordement à un dispositif de commande LiveLink pour la régulation en fonction de la lumière du jour et la détection de présence. Couleur blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 95 mm x 106 mm. Satisfaisant à la norme DIN 10500 et convenant à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour les normes HACCP, les versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver