• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7376940 - 1 20/14/10/ML-830 ET IP65 +HFS

  • Gamme 2345 Hublot WD1 3000K 1000/1400/2000lm IP65 IK10 on/off + détecteur
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7376940
    • Référence Sonepar : 00165250960
    • EAN : 4018242509607
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gamme 2345 Hublot WD1 3000K 1000/1400/2000lm IP65 IK10 on/off + détecteur marquage ENEC 50 000 h L70 Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Hublot LED étanche. Avec détecteur de mouvement haute fréquence intégré. Avec vasque opale de PC, résistante aux chocs. Avec une répartition lambertienne des intensités lumineuses. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 22. Flux lumineux du luminaire réglable sur 3 niveaux. Flux lumineux du luminaire 760 lm - 2100 lm, puissance raccordée 11,00 W - 21,00 W, rendement lumineux maximale du luminaire 100 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 5 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L65(tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps du luminaire en matière plastique, blanc Diamètre de la vasque Ø 300 mm, hauteur du luminaire 85 mm. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP65, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK10, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 0.9 kg. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Appareillage en version multilumen 2000 lm. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

•Les Atouts de la gamme:

Le hublot 2345 LED est particulièrement polyvalent. Qu’il soit installé au mur ou au plafond, son flux lumineux réglable de 1000 à 2 000 lm (multi-flux lumineux) lui permet de répondre à de nombreuses exigences d’éclairage. Ses domaines d’application : circulations, cages d'escalier, zones d'entrée, environnements humides et zones extérieures couvertes. 2345 LED est la solution pour réussir vos chantiers !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver