• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7509100 - 07650 T-Connector 05

  • Profil-support / Rail E-Line 659mm IP20 noir
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7509100
    • Référence Sonepar : 00165251492
    • EAN : 4018242514922
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Profil-support / Rail - 765... E-Line Next Fix - noir

•Les Atouts de l'article:

Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de T. Connecteurs mâles et femelles, inclus dans la livraison (6/6). Boîtier d’appareil en tôle d’acier, recouvrement en PVC. Surface au revêtement noir, Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l): 659 mm x 362 mm. Alimentation possible d’en haut.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver