• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7560540 - 7751 Grado 20-EW M50 ET L37 05

  • Spot / Projecteur Grado 17W 368mm 3200K 2000lm IP20 IK00 on/off noir symétrique
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7560540
    • Référence Sonepar : 00165255869
    • EAN : 4018242558698
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot / Projecteur - 7751 Grado - Réflecteur - noir - ET - 17W - 2000lm - 90 - Extensif (W) - IK00 - 2 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 118lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie

•Les Atouts de l'article:

Platine-appareillage pour système de ligne continue E-Line 7751 Flex à projecteur, orientable à 355 ° et inclinable à 110 ° (90 ° vers le haut/20 ° vers le bas). Réflecteur de forme rectangulaire, aux bords fluides et à anti-éblouissement élevé, intégré à la tête de projecteur. Faisceau wide flood. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 2000 lm, puissance raccordée 17,00 W, rendement lumineux du luminaire 118 lm/W. Spectre lumineux convenant notamment à la présentation de marchandises: 3 200 K Efficient White. indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Platine-appareillage en tôle d’acier. Projecteur orientable en aluminium moulé sous pression, laquage par poudre, structuré. Oberfläche schwarz beschichtet (RAL9005). Longueur de la platine-appareillage 368 mm. Poids: 1.4 kg. Connexion électrique automatique par les contacts de l’amenée de courant du profil-support. Doté d’un détrompeur (mécanique) contre les erreurs de montage. Avec appareillage, commutable. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

Le système de ligne lumineuse E-Line Fix équipé d’un profil-support qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années restera toujours une solution idéale pour la rénovation et l'évolution d'installations existantes. La continuité et la sécurité de l'investissement sont ainsi garanties pour nos clients et les utilisateurs d'E-Line : c'est la promesse de disponibilité de TRILUX.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver