• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7581100 - 07650 L150 U E 03 IP64

  • Profil-support / Rail E-Line 1521mm IP20 argent
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7581100
    • Référence Sonepar : 00165000164
    • EAN : 4018242561100
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Profil-support / Rail - 765... E-Line Next Fix - argent - 0

•Les Atouts de l'article:

Profil-support non câblé pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix LED, en indice de protection IP64. Longueur du profil-support: 1521 mm. Corps du profil-support en tôle d’acier galvanisé à chaud. Si le profil-support s’utilise dans des environnements conformes à la catégorie de corrosivité C3 selon la norme DIN EN ISO 12944-2, l’épaisseur de revêtement de 20 µm (Z 275 selon la norme DIN EN 10346) garantit une protection anticorrosion de 33 ans. Surface au revêtement gris argent.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver