• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7585940 - Limaro G2 WD1 20/14/10/ML-830ET IP65

  • Applique murale Limaro 19W WD1 3000K 2100lm IP65 IK10 UGR22 on/off MultiLumen 3
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7585940
    • Référence Sonepar : 00165256236
    • EAN : 4018242562367
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Applique murale - Limaro - MultiLumen 3 - Diffuseur - blanc - rond - ET - 19W - 2100lm - Lambertien (L) - IP65 - IK10 - 5 SDCM - WD1 - UGR22 - symétrique - (L80/B50) 35.000 h - 111lm/W - on/off - Montage au plafond/en saillie/en applique

•Les Atouts de l'article:

Hublot Avec vasque opale de PC, résistante aux chocs. Avec une répartition lambertienne des intensités lumineuses. À surface finement structurée en un décor mat à bel effet décoratif. Vasque ronde, formée sphérique, particulièrement indéformable. Flux lumineux du luminaire réglable sur 3 niveaux. Flux lumineux du luminaire 760 lm - 2100 lm, puissance raccordée 9 W - 19 W, rendement lumineux maximale du luminaire 111 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 5 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L70(tq 25 °C) = 50.000 h, Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 35.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps du luminaire en matière plastique, blanc Diamètre du luminaire Ø 300 mm, hauteur du luminaire 85 mm. Température ambiante admissible (ta): - +35 °C. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP65, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK10, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 0.9 kg. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

•Les Atouts de la gamme:

Le hublot Limaro G2 LED assure un éclairage performant et fiable dans les zones extérieures couvertes, grâce à des composants robustes et une technique d’éclairage efficace. Ce luminaire à budget maîtrisé se distingue par ses nombreuses versions, la qualité de ses composants et ses coûts réduits.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver