• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7686851 - FidescaBS G3 M46 DL 75-840 ETD

  • Luminaire salle blanche Fidesca 55W M46 (1200x300) 4000K 7500lm IP54 IK04 UGR22
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7686851
    • Référence Sonepar : 00165257735
    • EAN : 4018242577354
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire salle blanche - Fidesca BS - Diffuseur - blanc - ETDD - 55W - 7500lm - Lambertien (L) - IP54 - IK04 - 3 SDCM - M46 (1200x300) - UGR22 - symétrique - (L80/B50) 70.000 h - 136lm/W - DALI - Montage au plafond/encastré

•Les Atouts de l'article:

Luminaire encastré rectangulaire pour locaux humides. Version M46 (300 mm x 1 200 mm). Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food. Avec température de surface limitée (DIN EN 60598-2-24, identifiant D). Vasque en PMMA translucide, Degré de transmission supérieur à 80 %. Avec une répartition lambertienne des intensités lumineuses. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 22. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 7500 lm, puissance raccordée 55 W, rendement lumineux maximale du luminaire 136 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 40 °C) = 90.000 h, Durée de vie assignée moyenne L85(tq 25 °C) = 70.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps du luminaire en tôle d’acier galvanisé. Surface à laquage par poudre, blanc Dimensions (L x l): 1197 mm x 297 mm, hauteur du luminaire 94 mm. L’étanchéité de l’espace au plafond est réalisée par un joint périphérique en mousse polyuréthane. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +40 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP54, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK04, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 6.6 kg. Avec appareillage électronique, à gradation numérique (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). Possibilité de commutation et de gradation du luminaire au moyen de la fonction bouton-poussoir via les bornes de commande DALI (TouchDim). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Sur demande, le luminaire peut être doté de la fonctionnalité Monitoring Ready (MOR). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

Fidesca-BS, un luminaire encastré étanche, est d’utilisation universelle dans de faux-plafonds et des plafonds en carton-plâtre. Ce luminaire résistant largement aux nettoyants et aux désinfectants est commercialisé en des versions optiques convenant à différents domaines d’application. Le luminaire Fidesca-BS convient parfaitement à des postes de travail devant satisfaire à des exigences hygiéniques dans un environnement humide.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver