• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7756140 - 2350 G3 D3 PW19 60/40/ML-840 ET

  • Gamme 2350 Plafonnier 1500x300 IP20 IK02 UGR19 4000K 4000/6000 lm on/off
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7756140
    • Référence Sonepar : 00165258927
    • EAN : 4018242589272
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gamme 2350 Plafonnier 1500x300 IP20 IK02 UGR19 4000K Multi Lumen 4000/6000 lm on/off marquage ENEC

•Les Atouts de l'article:

Plafonnier LED, à diffuseur en PMMA translucide. Diffuseur en PMMA translucide aux liserets décoratifs à effet photométrique. À répartition symétrique limitée et extensive des intensités lumineuses. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19. Flux lumineux du luminaire réglable sur 2 niveaux. Flux lumineux du luminaire 4300 lm - 6000 lm, puissance raccordée 38,00 W - 54,00 W, rendement lumineux maximale du luminaire 113 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 5 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L65(tq 25 °C) = 50.000 h. Corps de luminaire en aluminium. Surface revêtue de blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l): 1502 mm x 300 mm, hauteur du luminaire 59 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 6.0 kg. Avec appareillage électronique, commutable. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

•Les Atouts de la gamme:

Le plafonnier 2350 LED est la solution intelligente pour un éclairage conforme aux normes dans les bureaux, circulations, halls d’accueil, salles de conférence, surfaces de vente, zones d’attente, établissements d’éducation, de santé et de soins. Trois dimensions et flux lumineux flexibles permettent de trouver la solution d’éclairage adaptée à chaque pièce. Vous maîtrisez ainsi la situation !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver