• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7791240 - C07 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET

  • Gamme 2325 Downlight Ø 230 mm 3000/4000K Multi Lumen 800/1400/2000 lm IP 44 IK02
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7791240
    • Référence Sonepar : 00165259356
    • EAN : 4018242593569
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gamme 2325 Downlight diamètre 230 mm Multi color 3000/4000K Multi Lumen 800/1400/2000 lumens IP 44 par le dessous IK02 on/off marquage ENEC 50 000 h L70 Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Downlight LED pour les plafonds avec une dimension de cavité ≥ 50 mm. Découpe dans le plafond Ø 200 mm, Profondeur d’encastrement 43 mm. Avec plaque de recouvrement en PMMA opale. Avec une répartition lambertienne des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire réglable sur 3 niveaux, couleur de la lumière réglable sur 2 niveaux. Flux lumineux du luminaire 800 lm - 2000 lm, puissance raccordée 8 W - 20 W, rendement lumineux maximale du luminaire 100 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud ou blanc neutre, température de couleur (CCT) 3000 K ou 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 4 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L70(tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps du luminaire en PC. Collerette, laquage par poudre, blanc (RAL 9016). Dimensions extérieures de la collerette Ø 230 mm, hauteur du luminaire 43 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C à +25 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK03, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 0.5 kg. Avec appareillage électronique, commutable. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver