• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7795651 - So-Tube G3 D/H4 DW 80-830 ETDD

  • Plafonnier/Applique So-Tube 56W 2300mm 3000K 7600lm IP20 IK02 UGR25 DALI gris
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7795651
    • Référence Sonepar : 00165259363
    • EAN : 4018242593637
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plafonnier/Applique - So-Tube D - Diffuseur - gris - tubulaire - ETDD - 56W - 7600lm - Lambertien (L) - IK02 - 3 SDCM - UGR25 - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 136lm/W - DALI - Montage au plafond/en suspension/en saillie

•Les Atouts de l'article:

Luminaire tubulaire LED en PMMA satiné pour montage en saillie ou pour montage suspendu au moyen d’accessoires à commander séparément. Système de connexion rapide, type Wieland. Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food. À vasque tubulaire en PMMA, satiné. Avec une répartition lambertienne des intensités lumineuses. Répartition des intensités lumineuses de type essentiellement direct. Légère composante indirecte pour un éclairage décoratif des surfaces. Partage de la répartition totale des intensités lumineuses (directe/indirecte) : 88/12 %. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 7600 lm, puissance raccordée 56 W, rendement lumineux maximale du luminaire 136 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 60.000 h. Corps du luminaire en PMMA satiné, au canal en aluminium laqué noir. Embouts frontaux en aluminium, Surface revêtue de noir (RAL 9017). Longueur du luminaire 2300 mm, hauteur 66 mm, Diamètre du luminaire Ø 58 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 2.5 kg. Dispositifs de raccordement sur les deux faces frontales, réalisés sous forme de connecteur femelle ou mâle (Type WIELAND RST 20i5). Câble d’alimentation et de liaison, commercialisés sous forme d’accessoires, à commander séparément. Filerie traversante incluse dans le luminaire, pour réaliser des applications multiples et des lignes continues. Avec deux appareillages électroniques, dimmables (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). Possibilité de commutation et de gradation du luminaire au moyen de la fonction bouton-poussoir via les bornes de commande DALI (TouchDim). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Sur demande, le luminaire peut être doté de la fonctionnalité Monitoring Ready (MOR). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

•Les Atouts de la gamme:

La solution d’éclairage idéale pour les anciens bâtiments industriels transformés en espaces de travail attrayants, avec des open spaces et des espaces de coworking. Le design tubulaire unique de So-Tube LED s’intègre parfaitement dans les environnements industriels exigeants et crée une atmosphère moderne et agréable, grâce à l’interaction entre l’éclairage et les formes. Flexible et configurable, So-Tube LED laisse libre court à la créativité, qu’il s’agisse de créer une ligne lumineuse fonctionnelle ou une sculpture lumineuse originale qui attire l’attention.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver