• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7845751 - Arimo M46 RAV LED4500-840 ETDD 01

  • Luminaire encastré Arimo 35W M46 (1200x300) 4000K 4500lm IP20 IK02 UGR22 DALI
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7845751
    • Référence Sonepar : 00165263632
    • EAN : 4018242636327
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire encastré - Arimo Fit C - Diffuseur - blanc - ETDD - 35W - 4500lm - Lêche-Mur (WW) - IK02 - 3 SDCM - M46 (1200x300) - UGR22 - asymétrique - (L80/B50) 50.000 h - 129lm/W - DALI - Montage au plafond

•Les Atouts de l'article:

Luminaire encastré LED à réflecteur en aluminium brillanté. Version M46 (300 mm x 1 200 mm). Wallwasher à répartition asymétrique des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 4500 lm, puissance raccordée 35 W, rendement lumineux maximale du luminaire 129 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps de luminaire en tôle d’acier. Surface revêtue de blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l): 1197 mm x 297 mm, hauteur du luminaire 51 mm. Température ambiante admissible (ta): - +. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 4.7 kg. Avec driver, dimmable (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). Possibilité de commutation et de gradation du luminaire au moyen de la fonction bouton-poussoir via les bornes de commande DALI (TouchDim). Sur demande, le luminaire peut être doté de la fonctionnalité Monitoring Ready (MOR). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

Arimo Slim LED est une famille de luminaires polyvalents permettant de répondre à toutes les exigences d’éclairage tertiaire dans un design homogène. Les deux optiques : CDP (diffuseur microprismatique) et MRX (micro-réflecteur), diffusent une lumière efficace, sans éblouissement selon UGR19 et offrent des accents séduisants ainsi que des fonctionnalités innovantes.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver