• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7915459 - Cultega T COM PAW 600-940 ETDI 01

  • Lampe de bureau Cultega 7,70W 190mm 4000K 700lm on/off blanc
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7915459
    • Référence Sonepar : 00165263743
    • EAN : 4018242637430
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe de bureau - Cultega - Prisme - blanc - 7,70W - 700lm - 90 - Asymétrique Extensif (AW) - IK02 - 3 SDCM - (L80/B50) 50.000 h - on/off

•Les Atouts de l'article:

Luminaire de bureau compacte avec une tête de luminaire ronde et plate, trois articulations d'ajustement et un pied.. La commande du luminaire s'effectue à l'aide des éléments de commande situés sur la tête du luminaire. L'articulation verticale sur le pied du luminaire permet de faire pivoter la tête de luminaire de 120°. Avec un cache prismatique pour une répartition lumineuse optimale. À répartition asymétrique extensive des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 700 lm, puissance raccordée 7.7 W, rendement lumineux maximale du luminaire 91 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 90. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression. Surface revêtue de blanc (RAL 9016). Dimensions de la plaque de base: Ø 190 mm x 10 mm. Dimensions de la tête de luminaire Ø 134 mm x 23 mm, Hauteur du luminaire (réglable en continu) 390 mm - 715 mm. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 2.8 kg. Le bloc d'alimentation (fiche de connexion européenne de type C, EN 50075) est équipé d'un câble de connexion et d'un raccord pour le relier au câble du luminaire. Le guidage des câbles s'effectue entièrement à l'intérieur du corps du luminaire, le câble de connexion est réalisé de manière sûre par un serrage en plastique. Le câble de raccordement arrière (1 500 mm) est relié au câble de raccordement du bloc d'alimentation (1500 mm) par un connecteur.. La longueur totale du câble de raccordement est de 3 000 mm. Avec appareillage électronique, gradable (intégré) L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Commande par 2 boutons (marche/arrêt/luminosité). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

•Les Atouts de la gamme:

Une lumière sur mesure dans sa plus belle forme : La lampe de bureau Cultega LED soutient les utilisateurs par une qualité de lumière élevée (HCL en option) et un rendu des couleurs (CRI>90). La couleur et l'intensité de la lumière peuvent être adaptées en toute flexibilité aux besoins individuels et au domaine d'activité. L'un des points forts est le design compact et moderne. Trois articulations de haute qualité combinées à une répartition asymétrique de la lumière assurent un bureau parfaitement éclairé.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver