• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 8089000 - Tugra Ks 58 PC 05 Set Ersatz

  • Accessoire/pièce de rechange Tugra 75mm noir
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 8089000
    • Référence Sonepar : 00165266497
    • EAN : 4018242664979
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Accessoire mécanique - Tugra - noir

•Les Atouts de l'article:

Embout en PC / TPE fusionné thermoplastiquement avec une structure de surface mate de haute qualité et une qualité de surface selon VDI30. Pour une alimentation conforme à l'indice de protection (IP66), l'embout est équipé de 3 membranes auto-étanches pour des sections de câble de 7 mm à 13 mm ainsi que de 3 points d'alimentation estampés pour les raccords à vis PG (M20/M25).. Unité d’emballage comprenant 2 pièces. de couleur noire. Longueur de module 75 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver