• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 8260640 - 70 AB21L/18/42/75/ML-740 ET 26

  • Gamme 2370 Lanterne 495 mm 4000K 1800/4200/7500lm IP66 IK08 on/off
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 8260640
    • Référence Sonepar : 00165292017
    • EAN : 4018242920174
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire sur mât - 2370 - MultiLumen 3 - Lentille - anthracite - ET - 60W - 7500lm - 70 - Asym. extensif (AB) - IP66 - IK08 - 5 SDCM - (L80/B50) 75.000 h - 125lm/W - on/off

•Les Atouts de l'article:

luminaire extérieur sur mât pour un montage droit et un montage pour crosse, angle d'inclinaison réglable. Pour un montage droit et un montage pour crosse pour la tête du mât de Ø 60 mm ou Ø 76 mm. Angle d'inclinaison en 5 paliers de +/- 10 ° réglable, à l'échelle. Système optique composé d’une optique à lentilles PMMA. Recouvrement de l’ouverture de sortie de lumière en verre de sécurité simple, clair. Avec répartition des intensités lumineuses à répartition asymétrique extensive. Flux lumineux du luminaire réglable sur 3 niveaux. Flux lumineux du luminaire 1800 lm - 7500 lm, puissance raccordée 13,00 W - 60,00 W, Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 70. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 5 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 75.000 h. Corps de luminaire en aluminium Surface revêtue d'anthracite (DB 703). Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP66, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK08. Mât disponible sur demande. Surface exposée au vent Fw 0.110 m2. Poids: 4.5 kg. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Résistance aux pics de tension Mode différentiel / mode commun : 6 kV / 10 kV. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver