• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 8286740 - Olisq LWD1 DW 40-840 ET IK

  • Applique murale et plafonnier Olisq 34W 655mm 4000K 4000lm IP40 IK06 on/off
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 8286740
    • Référence Sonepar : 00165000199
    • EAN : 4018242682508
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale et plafonnier - Olisq L - Diffuseur - blanc - ET - 34W - 4000lm - Lambertien (L) - IP40 - IK06 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 100.000 h - 118lm/W - on/off - Montage au plafond/en saillie/en applique

•Les Atouts de l'article:

Plafonnier rectangulaire et plat avec un diffuseur opale résistant aux chocs en PMMA. Développé et fabriqué en Allemagne. Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food. Le matériau et la structure du diffuseur de recouvrement assurent un éclairage uniforme et sans ombre de la surface du luminaire, facile à nettoyer. Avec une répartition lambertienne des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 4000 lm, puissance raccordée 32,00 W, Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 100.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). L'échange s'effectue sans outil, la source lumineuse de rechange peut être obtenue comme pièce de rechange. Corps de luminaire en tôle d’acier. Surface revêtue de blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 655 mm x 198 mm x 62.5 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP40, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK06, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 1.8 kg. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

La famille polyvalente OLISQ assure un éclairage agréable de zones d'entrée, circulations, cages d'escaliers, halls d’accueil et d'espaces de détente, dans le respect des normes. Disponible en 3 formes de tailles différentes, elle s’adapte parfaitement à chaque application, grâce à ses nombreux types de montage, techniques d’éclairage, indices de protection, etc. Ses différentes versions permettent de délimiter les espaces d’un bâtiment. Grâce au design haut de gamme, caractéristique de cette famille, il est possible de concevoir une solution globale homogène.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver